Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473440
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473440
EAN/GTIN:
     4004338473440
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 12 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47344 0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.