Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 15 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473457
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473457
EAN/GTIN:
     4004338473457
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.119 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47345 7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.