Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 1000 x 25 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473471
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473471
EAN/GTIN:
     4004338473471
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 25 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1.5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.299 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47347 1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.