Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473631
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473631
EAN/GTIN:
     4004338473631
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47363 1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.