Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473655
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473655
EAN/GTIN:
     4004338473655
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.313 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47365 5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.