Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 10 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 10 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 15 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473716
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473716
EAN/GTIN:
     4004338473716
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.096 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47371 6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.