Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 22 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473891
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473891
EAN/GTIN:
     4004338473891
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
alu u-profile
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 22 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 19 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Vietnam
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
19 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
22 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.159 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47389 1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.