Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 1000 x 9,1 x 12 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473914
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473914
EAN/GTIN:
     4004338473914
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
h-profil aluminium
h-profil
H-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 9,1 mm, Höhe: 12 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 6,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
6.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
9.1 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.107 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47391 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.