Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

473952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
473952
473952
473952
Artikel-Nr.:
     C709-473952
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473952
EAN/GTIN:
     4004338473952
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
h-profil aluminium
h-profil
H profile, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 13.5 mm, Height: 22 mm, Material thickness: 1.5 mm, Clear width: 10 mm, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042990900
Dimension d 1 meaning:
Clear width
Dimension d 1:
10 mm
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
1.5 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
22 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
13.5 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.221 kg
Article no. with space:
47395 2
Weitere Suchbegriffe: gah alberts h-profil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.