Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474003
474003
474003
Artikel-Nr.:
     C709-474003
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474003
EAN/GTIN:
     4004338474003
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profile, angle, Material: Aluminium, Surface: untreated, Width: 40 mm, Height: 20 mm, Material thickness: 2 mm, Type: unequal sided, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042990900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
2 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
20 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
40 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.313 kg
Type:
unequal sided
Article no. with space:
47400 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.