Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474034
474034
474034
474034
474034
474034
474034
474034
474034
474034
Artikel-Nr.:
     C709-474034
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474034
EAN/GTIN:
     4004338474034
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flat bar, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 25 mm, Material thickness: 2 mm, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042910100
Dimension b 1 meaning:
Material thickness
Dimension b 1:
2 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
25 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
0.270 kg
Article no. with space:
47403 4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.