Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
T-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474126
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474126
EAN/GTIN:
     4004338474126
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
T-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.314 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47412 6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.