Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Rundstange, Alu silber elox., LxØ 2000 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474317
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474317
EAN/GTIN:
     4004338474317
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Rundstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 5 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47431 7
Gewicht pro PE (kg):
0.106 kg
EAN-Nr.:
4004338474317
Grundpreisbasis:
m
VE:
1
Länge 1:
2000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a-Ø:
5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Material:
Aluminium
Material 1:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium, silberfarbig eloxiert
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Oberfläche / Farbe:
silber
Querschnitt:
Rundstange
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,38* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.