Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Rundrohr, Alu silber elox., LxØxS 2000 x 6 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474416
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474416
EAN/GTIN:
     4004338474416
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Rundrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Durchmesser: 6 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.084 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47441 6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.