Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 40 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474768
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474768
EAN/GTIN:
     4004338474768
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.626 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47476 8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.