Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

474782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474782
474782
474782
Artikel-Nr.:
     C709-474782
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474782
EAN/GTIN:
     4004338474782
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Angle profile, Material: Aluminium, Surface: silver anodised, Width: 50 mm, Height: 30 mm, Material thickness: 3 mm, Type: unequal sided, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
76042990900
Dimension c 1 meaning:
Material thickness
Dimension c 1:
3 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
30 mm
Dimension a 1 meaning:
Width
Dimension a 1:
50 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
1.246 kg
Type:
unequal sided
Article no. with space:
47478 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.