Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 13,5 x 22 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 13,5 x 22 x 1,5 mm
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 13,5 x 22 x 1,5 mm
H-Profil, Alu silber elox., LxBxS 2000 x 13,5 x 22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474959
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474959
EAN/GTIN:
     4004338474959
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
h-profil aluminium
h-profil
H-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 13,5 mm, Höhe: 22 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 10 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
22 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
13.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.442 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47495 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.