Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 2000 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 2000 x 12 mm
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 2000 x 12 mm
Beton-Riffelstahl, Stahl roh, zum Einbetonieren, LxØ 2000 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-475482
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     475482
EAN/GTIN:
     4004338475482
Suchbegriffe:
Beton-Riffelstahl
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Beton-Riffelstahl, Material: Stahl roh, warmgewalzt, zum Einbetonieren, Durchmesser: 12 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.786 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47548 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.