Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M3
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M3
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M3
Artikel-Nr.:
     C709-477707
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477707
EAN/GTIN:
     4004338477707
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m3 stahl
gewindestange
gewindestange m3
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M3
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181542900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewinde:
M3
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47770 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.