Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M4
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M4
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M4
Artikel-Nr.:
     C709-477714
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477714
EAN/GTIN:
     4004338477714
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m4 stahl
gewindestange
gewindestange m4
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M4
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181542900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewinde:
M4
Gewicht pro PE (kg):
0.070 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47771 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.