Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

477721


Menge:  Stück  
Produktinformationen
477721
477721
477721
Artikel-Nr.:
     C709-477721
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477721
EAN/GTIN:
     4004338477721
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m5 verzinkt
gewindestange
gewindestange m5
Threaded bar, Material: raw steel, Surface: blue galvanised, Length: 1000 mm, Thread: M5
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73181542900
Length 1:
1000 mm
Thread:
M5
Weight per UQ (kg):
0.120 kg
Article no. with space:
47772 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.