Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M12
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M12
Gewindestange, galvanisch blau verzinkt, L 1000 mm, Gewinde M12
Artikel-Nr.:
     C709-477769
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     477769
EAN/GTIN:
     4004338477769
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12
gewindestange
Gewindestange, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Länge: 1000 mm, Gewinde: M12
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181542900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.700 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47776 9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.