Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 3 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 3 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC schwarz, LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479060
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479060
EAN/GTIN:
     4004338479060
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.240 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47906 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.