Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
Winkelprofil, ungleichsch., PVC weiß, LxBxHxS 2000 x 20 x 10 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-479329
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479329
EAN/GTIN:
     4004338479329
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.15 kg
Ausführung:
ungleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47932 9
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.