Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Übergangsprofil, sk, Alu silber elox., LxBxS 900x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479602
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479602
EAN/GTIN:
     4004338479602
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil gah
übergangsprofil
übergangsprofil 2000x30x1,6mm
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 900 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
900 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47960 2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.