Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxS 2000x30x1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxS 2000x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxS 2000x30x1,6mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxS 2000x30x1,6mm
Artikel-Nr.:
     C709-479701
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479701
EAN/GTIN:
     4004338479701
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil gah
übergangsprofil
übergangsprofil 2000x30x1,6mm
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 5,3 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Höhe über Boden:
5.3 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.240 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47970 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,20* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.