Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 1000 x 45 x 20 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 1000 x 45 x 20 x 30 mm
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 1000 x 45 x 20 x 30 mm
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 1000 x 45 x 20 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484682
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484682
EAN/GTIN:
     4004338484682
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
gah alberts h-profil
h-profil
H-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite oben: 45 mm, Höhe: 20 mm, Breite unten: 30 mm, Materialstärke: 1,0 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
1.0 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite unten
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite oben
Maß a 1:
45 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48468 2
Weitere Suchbegriffe: h-profil pvc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.