Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

484729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484729
484729
484729
Artikel-Nr.:
     C709-484729
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484729
EAN/GTIN:
     4004338484729
H profile, Material: PVC-U, colour: white, Width at top: 25 mm, Height: 4 mm, Width at bottom: 12 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 2000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
39162000990
Dimension d 1 meaning:
Material thickness
Dimension d 1:
1 mm
Dimension c 1 meaning:
Width at bottom
Dimension c 1:
12 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
4 mm
Dimension a 1 meaning:
Width at top
Dimension a 1:
25 mm
Length 1:
2000 mm
Weight per UQ (kg):
0.16 kg
Article no. with space:
48472 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.