Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 2000 x 25 x 6 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 2000 x 25 x 6 x 10 mm
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 2000 x 25 x 6 x 10 mm
H-Profil, PVC weiß, LxB obenxHxB unten 2000 x 25 x 6 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484736
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484736
EAN/GTIN:
     4004338484736
Suchbegriffe:
H-Profil
I-Profil
gah alberts h-profil
h-profil
H-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite oben: 25 mm, Höhe: 6 mm, Breite unten: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite unten
Maß c 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite oben
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.12 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48473 6
Weitere Suchbegriffe: h-profil 2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.