Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofil, PVC weiß, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmprofil, PVC weiß, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Klemmprofil, PVC weiß, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Klemmprofil, PVC weiß, LxBxS 1000 x 15 x 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C709-484859
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     484859
EAN/GTIN:
     4004338484859
Klemmprofil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 15 mm, Materialstärke: 0,9 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
0.9 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.050 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48485 9
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.