Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, Edelstahl, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485344
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485344
EAN/GTIN:
     4004338485344
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flachstahl
Edelstahl-Flachstange
Flachstange Edelstahl
Flachprofil
Flachstange, Material: Edelstahl, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48534 4
Gewicht pro PE (kg):
0.300 kg
EAN-Nr.:
4004338485344
VE:
1
Länge 1:
1000 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material 1:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Querschnitt:
Flachstange
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
72209080000
Weitere Suchbegriffe: edelstahl flachstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.