Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

485382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
485382
485382
485382
485382
485382
485382
Artikel-Nr.:
     C709-485382
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485382
EAN/GTIN:
     4004338485382
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Round tube, Material: stainless steel, Diameter: 8 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73064020900
Dimension b 1 meaning:
Material thickness
Dimension b 1:
1 mm
Dimension a dia. meaning:
Diameter
Dimension a-Ø:
8 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.160 kg
Article no. with space:
48538 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.