Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-485399
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485399
EAN/GTIN:
     4004338485399
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Rundrohr, Material: Edelstahl, Durchmesser: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73064020900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48539 9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.