Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

485405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
485405
485405
485405
Artikel-Nr.:
     C709-485405
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     485405
EAN/GTIN:
     4004338485405
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
rohr geländerbau
Round tube, Material: stainless steel, Diameter: 12 mm, Material thickness: 1 mm, Length: 1000 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73064020900
Dimension b 1 meaning:
Material thickness
Dimension b 1:
1 mm
Dimension a dia. meaning:
Diameter
Dimension a-Ø:
12 mm
Length 1:
1000 mm
Weight per UQ (kg):
0.260 kg
Article no. with space:
48540 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.