Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 8 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 8 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 8 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-487263
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487263
EAN/GTIN:
     4004338487263
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Rundrohr, Material: Edelstahl, Durchmesser: 8 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73064020900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
8 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.350 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48726 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.