Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Rundrohr, Edelstahl, LxØxS 2000 x 12 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-487287
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487287
EAN/GTIN:
     4004338487287
Suchbegriffe:
Rohr Geländerbau
Rundrohr (Halbzeuge)
rundrohr (halbzeuge)
Rundrohr, Material: Edelstahl, Durchmesser: 12 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73064020900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
1 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
12 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.550 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48728 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.