Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu, chromdesign,LxBxHxS 1000x20x10x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu, chromdesign,LxBxHxS 1000x20x10x1mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu, chromdesign,LxBxHxS 1000x20x10x1mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu, chromdesign,LxBxHxS 1000x20x10x1mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu, chromdesign,LxBxHxS 1000x20x10x1mm
Artikel-Nr.:
     C709-488604
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488604
EAN/GTIN:
     4004338488604
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign, Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: ungleichschenklig, selbstklebend, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.079 kg
Ausführung:
ungleichschenklig, selbstklebend
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48860 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.