Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu,chromdesign,LxBxHxS1000x25x15x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu,chromdesign,LxBxHxS1000x25x15x1,5mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu,chromdesign,LxBxHxS1000x25x15x1,5mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu,chromdesign,LxBxHxS1000x25x15x1,5mm
Winkelprofil, selbstklebend,ungleichsch.,Alu,chromdesign,LxBxHxS1000x25x15x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-488628
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488628
EAN/GTIN:
     4004338488628
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: chromdesign, Breite: 25 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: ungleichschenklig, selbstklebend, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.157 kg
Ausführung:
ungleichschenklig, selbstklebend
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48862 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.