Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 2000 x 15 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-488772
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488772
EAN/GTIN:
     4004338488772
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell, Breite: 15 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.162 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48877 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.