Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-488789
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488789
EAN/GTIN:
     4004338488789
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.108 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48878 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.