Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu, edelstahldesign, hell, LxBxS 1000 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-488826
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     488826
EAN/GTIN:
     4004338488826
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: edelstahldesign, hell, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.163 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48882 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.