Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil,selbstk.gleichsch,Alu,kugelgestrahlt silber,LxBxHxS1000x20x10x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil,selbstk.gleichsch,Alu,kugelgestrahlt silber,LxBxHxS1000x20x10x1mm
Winkelprofil,selbstk.gleichsch,Alu,kugelgestrahlt silber,LxBxHxS1000x20x10x1mm
Winkelprofil,selbstk.gleichsch,Alu,kugelgestrahlt silber,LxBxHxS1000x20x10x1mm
Winkelprofil,selbstk.gleichsch,Alu,kugelgestrahlt silber,LxBxHxS1000x20x10x1mm
Artikel-Nr.:
     C709-489250
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     489250
EAN/GTIN:
     4004338489250
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: kugelgestrahlt silber, Breite: 20 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: ungleichschenklig, selbstklebend, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.079 kg
Ausführung:
ungleichschenklig, selbstklebend
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48925 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.