Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Klobenpfosten Doppelt. Chaussee,Circle,Alu,matt schw.Kst.b.z.Einbet.89x89/1800mm
Artikel-Nr.:
     C709-510237
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     510237
EAN/GTIN:
     4004338510237
Suchbegriffe:
Klobenpfosten
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Klobenpfosten für Doppeltore aus Aluminium, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1800 mm, Torhöhe: 1200 mm, Pfostenstärke: 89 x 89 mm, Loch: Ø12,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
Torhöhe 1:
1200 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Pfostenstärke 2:
89 mm
Pfostenstärke 1:
89 mm
Loch-Ø 1:
12.5 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
1800 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.173 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
51023 7
Weitere Suchbegriffe: Zaunpfosten, klobenpfosten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.