Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Stacheldraht, grün, Ø2,8 mit 4 Stacheln, Abstand 100 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     C709-530013
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530013
EAN/GTIN:
     4004338530013
Suchbegriffe:
Stacheldraht
stacheldraht
Stacheldraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Draht-Ø: 2,8 mm, Stachelabstand: 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73130000000
Ursprungsland:
China
Stachelanzahl:
4 St.
Stachelabstand:
100 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
25 m
Inhaltswert pro PE:
25
Inhaltseinheit pro PE:
m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
2.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.250 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53001 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,586* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,72*
€ 25,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.