Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m


Menge:  Spulen  
Produktinformationen:
Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m
Drahtspule, verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Stärke 1,2 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p6024646
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530105
EAN/GTIN:
     4004338530105
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Drahtspule, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Länge: 50 m, Draht-Ø: 1,2 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72179020000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
50 m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1.2 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.184 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53010 5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Spule
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,85*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,23*
€ 8,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Spulen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Spule
ab 200 Spulen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Spule
ab 1000 Spulen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Spule
ab 30000 Spulen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,0364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Spulen
Mindestbestellmenge: 10 Spulen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.