Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

530129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530129
530129
530129
530129
530129
Artikel-Nr.:
     C709-530129
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530129
EAN/GTIN:
     4004338530129
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
eisendraht 1,4mm
spanndraht
Wire coil, Material: raw steel, Surface: galvanised, green powder-coated, Length: 50 m, Wire Ø: 1.4 mm, 15-year warranty against rusting through
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
72179020000
Length:
50 m
Wire 1 Ø:
1.4 mm
Weight per UQ (kg):
0.262 kg
Article no. with space:
53012 9
Weitere Suchbegriffe: gah spanndraht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.