Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø3,8 mm, Länge 110 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Spanndraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø3,8 mm, Länge 110 m
Spanndraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø3,8 mm, Länge 110 m
Spanndraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø3,8 mm, Länge 110 m
Artikel-Nr.:
     C709-530235
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530235
EAN/GTIN:
     4004338530235
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht 3.8mm 110m
eisendraht 3,8mm
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Spanndraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 110 m, Länge: 110 m, Draht-Ø: 3,8 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72179020000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
110 m
Inhaltswert pro PE:
110
Inhaltseinheit pro PE:
m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
3.8 mm
Gewicht pro PE (kg):
3.344 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53023 5
Weitere Suchbegriffe: spanndraht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 110 Meter (ab € 0,15937* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,34*
€ 31,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.