Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Stacheldraht, verzinkt, Ø1,6 mit 4 Stacheln, Abstand 130 mm, Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     C709-530259
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530259
EAN/GTIN:
     4004338530259
Suchbegriffe:
Stacheldraht
stacheldraht 50 m
stacheldraht
Stacheldraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Inhalt pro PE: 50 m, Länge: 50 m, Draht-Ø: 1,6 mm, Stachelabstand: 130 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73130000000
Ursprungsland:
China
Stachelanzahl:
4 St.
Stachelabstand:
130 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
50 m
Inhaltswert pro PE:
50
Inhaltseinheit pro PE:
m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
1.6 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.450 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53025 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,00*
€ 28,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.