Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht, verzinkt, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 84 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Spanndraht, verzinkt, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 84 m
Spanndraht, verzinkt, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 84 m
Spanndraht, verzinkt, Drahtstärke Ø3,1 mm, Länge 84 m
Artikel-Nr.:
     C709-530266
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530266
EAN/GTIN:
     4004338530266
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
eisendraht 3,1mm
spanndraht
Das Maschendrahtgeflecht wird von mindestens drei Spanndrähten in unterschiedlichen Höhen gehalten.
Spanndraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Inhalt pro PE: 84 m, Länge: 84 m, Draht-Ø: 3,1 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
72172030000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge:
84 m
Inhaltswert pro PE:
84
Inhaltseinheit pro PE:
m
Grundpreisbasis:
m
Draht 1-Ø:
3.1 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.000 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53026 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 84 Meter (ab € 0,20548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,34*
€ 30,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.