Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 150 mm, max. Abstand 235 mm, Gewinde M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 150 mm, max. Abstand 235 mm, Gewinde M6
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 150 mm, max. Abstand 235 mm, Gewinde M6
Spannschloss, verzinkt, min. Abstand 150 mm, max. Abstand 235 mm, Gewinde M6
Artikel-Nr.:
     C709-530679
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     530679
EAN/GTIN:
     4004338530679
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschloss, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, min. Abstand: 150 mm, max. Abstand: 235 mm, Gewinde: M6, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
min. Abstand:
150 mm
max. Abstand:
235 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M6
Gewicht pro PE (kg):
0.100 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
53067 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.